詳細表示

このページのURL:

品番 : EA566AG-30

品名 : 300mm パッキングフックプレイバー(EA566AG-1)

奥まったバルブパッキン等の抜き取り作業時の補助や支点に

仕様

適用フック EA566AG-1 全長 300mm
重量 500g
追加説明
カタログ価格

19,000 円(税抜)/ 20,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/15 22:36現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0207ページ
バリエーション一覧
EA566AG-30 300mm パッキングフックプレイバー(EA566AG-1)
EA566AG-35 350mm パッキングフックプレイバー(EA566AG-2,-3)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 奥まったバルブパッキン等の抜き取り作業時の補助や支点に
  • パッキングフック併用時

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top