品番 : EA566AG-42
品名 : 19mm21mm 真鍮ブラシ(EA566AG-2,-22,AL-52用)
仕様
| 全長 | 73mm | ブラシ径 | 19mm、21mm |
|---|---|---|---|
| 適用ハンドル | EA566AG-2、-22、AL-52 | 材質 | 真鍮製 |
| 重量(セット) | 25g | 重量 | 19mmブラシ:9g 21mmブラシ:11g ハンドル接続用アダプター:5g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,580 円(税抜)/ 3,938 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/15 22:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0207ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA566AG-2 : 8.0x290mm パッキングフック(フレキシブル) |
| 関連商品 | EA566AG-22 : 8.0x290mm パッキングフック(フレキシブル) |
ウェブカタログ画像
拡大
