品番 : EA566AG-22
品名 : 8.0x290mm パッキングフック(フレキシブル)
グランドパッキン用
仕様
| 全長 | 290mm | 軸径 | 6.4mm |
|---|---|---|---|
| スパイラル長 | 29mm | スパイラル径 | 8mm |
| 交換用チップ | EA566AG-12(フック) EA566AG-42(真ちゅうブラシ) EA566AG-52(スクリューチップ) |
材質 | スチール製 |
| 重量(g) | 100 | ||
| グランドパッキン用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,330 円(税抜)/ 4,763 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/08/14 23:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0207ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA566AG-12 : 8.0x29mm フック(EA566AG-2,-22,AL-52用) |
| 関連商品 | EA566AG-42 : 19mm21mm 真鍮ブラシ(EA566AG-2,-22,AL-52用) |
| 関連商品 | EA566AG-52 : 6.4mm ウッドスクリュー(EA566AG-2,-22,AL-52用) |
