品番 : EA566AG-24
品名 : 12.7x460mm パッキングフック(フレキシブル)
グランドパッキン用
仕様
| 全長 | 480mm | 軸径 | 9.5mm |
|---|---|---|---|
| スパイラル長 | 48mm | スパイラル径 | 12.7mm |
| 交換用フック | EA566AG-14 | 材質 | スチール製 |
| 重量(g) | 253 | ||
| グランドパッキン用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,020 円(税抜)/ 7,722 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/08/14 23:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0207ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA566AG-14 : 12.7x48mm フック(EA566AG-24用) |
