品番 : EA566AN-2
品名 : 6.4x200mm パッキングツール
グランドパッキン用
仕様
| 全長 | 200mm | 軸径 | 6.4mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | カーボンスチール製 | ||
| グランドパッキン用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,730 円(税抜)/ 6,303 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/09/11 02:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0206ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA566AN-1 6.4x150mm パッキングツール |
| EA566AN-2 6.4x200mm パッキングツール |
| EA566AN-3 6.4x250mm パッキングツール |
ウェブカタログ画像
拡大

