詳細表示

このページのURL:

品番 : EA566AN-3

品名 : 6.4x250mm パッキングツール

グランドパッキン用

仕様

全長 250mm 軸径 6.4mm
材質 カーボンスチール製
グランドパッキン用
追加説明
カタログ価格

5,850 円(税抜)/ 6,435 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/24 00:36現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0206ページ
バリエーション一覧
EA566AN-1 6.4x150mm パッキングツール
EA566AN-2 6.4x200mm パッキングツール
EA566AN-3 6.4x250mm パッキングツール
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top