詳細表示

このページのURL:

品番 : EA566DA-11

品名 : 185mm ピックツール(マグネット付/ストレート)

ハンドルとフックは取り外し可能

仕様

仕様 ストレート 全長 185mm
軸長 68mm 材質 ハンドル:アルミ、
ニードル:工具鋼
ハンドルとフックは取り外し可能
シールやスプリングはがし等に。
マグネット付
追加説明
カタログ価格

1,970 (税抜)/ 2,167 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/24 04:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0568ページ
バリエーション一覧
EA566DA-11 185mm ピックツール(マグネット付/ストレート)
EA566DA-12 188mm ピックツール(マグネット付/90°フック)
EA566DA-13 174mm ピックツール(マグネット付/フック)
EA566DA-14 186mm ピックツール(マグネット付/アングルフック)
ウェブカタログ画像
  • マグネット付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top