品番 : EA566DA-12
品名 : 188mm ピックツール(マグネット付/90°フック)
ハンドルとフックは取り外し可能
仕様
| 仕様 | 90° | 全長 | 188mm |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 71mm | 材質 | ハンドル:アルミ、 ニードル:工具鋼 |
| ハンドルとフックは取り外し可能 | |||
| シールやスプリングはがし等に。 | |||
| マグネット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/24 04:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0568ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA566DA-11 185mm ピックツール(マグネット付/ストレート) |
| EA566DA-12 188mm ピックツール(マグネット付/90°フック) |
| EA566DA-13 174mm ピックツール(マグネット付/フック) |
| EA566DA-14 186mm ピックツール(マグネット付/アングルフック) |
ウェブカタログ画像
拡大
