品番 : EA566DA-2
品名 : 4本組 けがき針フックセット
ハンドルとフックは取り外し可能
仕様
| <セット内容> | 4本組 | ストレート | 軸長:68mm 全長:185mm |
|---|---|---|---|
| 90° | 軸長:71mm 全長:188mm |
フック型 | 軸長:57mm 全長:174mm |
| オフセット型 | 軸長:69mm 全長:186mm |
マグネット付ハンドル部全長 | 117mm |
| 用途 | シールやスプリングはがし等に | 材質 | ハンドル:アルミ、ニードル:工具鋼 |
| マグネット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,460 円(税抜)/ 6,006 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/11/08 15:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0568ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA566DA-11 : 185mm ピックツール(マグネット付/ストレート) |
| セット商品 | EA566DA-12 : 188mm ピックツール(マグネット付/90°フック) |
| セット商品 | EA566DA-13 : 174mm ピックツール(マグネット付/フック) |
| セット商品 | EA566DA-14 : 186mm ピックツール(マグネット付/アングルフック) |
