詳細表示

このページのURL:

品番 : EA566DE-1

品名 : 215mm スプリングツール(押し型/ステレンス製)

仕様

メーカー エンジニア 型番 SS-21
用途 電子機器、精密機器に多く使用されているコイルスプリングなどの取り付け、取り外し、調整用に 仕様 押しフック
全長 215mm 重量 15g
材質 ステンレス
基板実装のリードコネクタの取り外し、抵抗やコンデンサーのリード線の矯正、細い電線などの配列点検作業用にも使用可能。
追加説明
カタログ価格

625 (税抜)/ 688 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/08/23 16:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0567ページ

代替品

EA566CB-2
バリエーション一覧
EA566DE-1 215mm スプリングツール(押し型/ステレンス製)
EA566DE-2 215mm スプリングツール(引き型/ステレンス製)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top