品番 : EA566DL-1
品名 : 160mm ピックツール(ストレート)
狭い場所やユニークなスペースへアクセスしやすい設計です
仕様
| 仕様 | ストレート | 軸長 | 77mm |
|---|---|---|---|
| ハンドル長 | 83mm | 幅 | 24mm |
| 全長 | 160mm | 材質 | 焼入鋼(黒色酸化) |
| ドアパネルと成形リベットファスナーを傷つけることなくすばやく持ち上げて引き出げます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,030 円(税抜)/ 3,333 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/24 06:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0568ページ 1301ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA566DL-1 160mm ピックツール(ストレート) |
| EA566DL-2 160mm ピックツール(90°フック) |
| EA566DL-3 160mm ピックツール(カーブフック) |
| EA566DL-4 160mm ピックツール(フック) |
ウェブカタログ画像
拡大
