詳細表示

このページのURL:

品番 : EA566DL-3

品名 : 160mm ピックツール(カーブフック)

狭い場所やユニークなスペースへアクセスしやすい設計です

仕様

仕様 カーブ 軸長 77mm
ハンドル長 83mm 24mm
全長 160mm 材質 焼入鋼(黒色酸化)
ドアパネルと成形リベットファスナーを傷つけることなくすばやく持ち上げて引き出げます。
追加説明
カタログ価格

3,070 (税抜)/ 3,377 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/24 06:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0568ページ 1301ページ
バリエーション一覧
EA566DL-1 160mm ピックツール(ストレート)
EA566DL-2 160mm ピックツール(90°フック)
EA566DL-3 160mm ピックツール(カーブフック)
EA566DL-4 160mm ピックツール(フック)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品は-3です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top