詳細表示

このページのURL:

品番 : EA566DM

品名 : 4本組 フック&ピックセット

けがき、Oリングや割りピンの取り外し、ラジエーター接続の切断など、さまざまな用途に使用できます

仕様

<セット内容> 4本組
ストレート・カーブフック・アングルフック・90°フック
材質 焼入鋼(黒色酸化)
全長 273mm 軸長 152mm
軸径 63mm 総重量 630g
さび止めのための黒色酸化物仕上げ
けがき、Oリングや割りピンの取り外し、ラジエーター接続の切断など、さまざまな用途に使用できます
追加説明
カタログ価格

15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/08 22:55現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0568ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top