詳細表示

このページのURL:

品番 : EA566DM-1

品名 : 273mm ピックツール(ストレート)

仕様

材質 焼入鋼(黒色酸化) 軸径 63mm
全長 273mm 軸長 152mm
形状 ストレート 重量(g) 124
追加説明
カタログ価格

4,170 (税抜)/ 4,587 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/08/09 18:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0568ページ
バリエーション一覧
EA566DM-1 273mm ピックツール(ストレート)
EA566DM-2 273mm ピックツール(カーブフック)
EA566DM-3 273mm ピックツール(アングルフック)
EA566DM-4 273mm ピックツール(90゚フック)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top