品番 : EA566DM-4
品名 : 273mm ピックツール(90゚フック)
仕様
| 材質 | 焼入鋼(黒色酸化) | 軸径 | 63mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 273mm | 軸長 | 152mm |
| 形状 | 90°フック | 重量(g) | 125 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,170 円(税抜)/ 4,587 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/06/25 08:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0568ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA566DM-1 273mm ピックツール(ストレート) |
| EA566DM-2 273mm ピックツール(カーブフック) |
| EA566DM-3 273mm ピックツール(アングルフック) |
| EA566DM-4 273mm ピックツール(90゚フック) |
ウェブカタログ画像
拡大
