詳細表示

このページのURL:

品番 : EA566DP-3

品名 : 151mm ピックツール

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB7678
形状 125° 軸長 80mm
軸径 3mm 全長 150mm
材質 特殊スチール 重量 18g
先曲がりタイプ
エンジン、トランスミッション、ブレーキ、エアコンでのシーリングやOリングの脱着作業に最適です。
軸根元にローレット加工を施しています。
追加説明
カタログ価格

1,380 (税抜)/ 1,518 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 40

(2026/05/23 05:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0568ページ
バリエーション一覧
EA566DP-1 150mm ピックツール
EA566DP-2 153mm ピックツール
EA566DP-3 151mm ピックツール
EA566DP-4 150mm ピックツール
EA566DP-5 150mm ピックツール
ウェブカタログ画像
  • ※本商品は3です。

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top