品番 : EA566DP-5
品名 : 150mm ピックツール
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB7677 |
|---|---|---|---|
| 形状 | フック | 軸長 | 80mm |
| 軸径 | 3mm | 全長 | 150mm |
| 材質 | 特殊スチール | 重量 | 18g |
| エンジン、トランスミッション、ブレーキ、エアコンでのシーリングやOリングの脱着作業に最適です。 | |||
| 軸根元にローレット加工を施しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/09/16 09:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0568ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA566DP-1 150mm ピックツール |
| EA566DP-2 153mm ピックツール |
| EA566DP-3 151mm ピックツール |
| EA566DP-4 150mm ピックツール |
| EA566DP-5 150mm ピックツール |
ウェブカタログ画像
拡大
