詳細表示

このページのURL:

品番 : EA566LX-2

品名 : 210mm オーリングピックツール

独自の先端曲げ加工により、狭い場所でのOリングやスプリングを素早く簡単に取り外せます

仕様

全長 210㎜ ハンドル長 83mm
軸長 127mm 24mm
形状 80° 材質 焼入鋼(黒色酸化)
曲げられたチップにより狭い場所でOリング、スプリング、スペーサーをすばやく簡単に取り外すことができます。
小さな部品やワイヤーの調整、位置決め、検索にも最適です。
追加説明
カタログ価格

2,420 (税抜)/ 2,662 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/01/12 01:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0568ページ
バリエーション一覧
EA566LX 4本組 オーリング取外し工具セット
EA566LX-1 160mm オーリングピックツール
EA566LX-2 210mm オーリングピックツール
EA566LX-3 275mm ピックツール
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top