品番 : EA566LX-3
品名 : 275mm ピックツール
独自の先端曲げ加工により、狭い場所でのOリングやスプリングを素早く簡単に取り外せます
仕様
全長 | 275㎜ | ハンドル長 | 120mm |
---|---|---|---|
軸長 | 155mm | 幅 | 37mm |
形状 | 125° | 材質 | 焼入鋼(黒色酸化) |
狭い場所でのてこ入れ、部品の配置または取り出し、厄介な障害物を簡単に操作できます |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/11 15:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0577ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA566LX 4本組 オーリング取外し工具セット |
EA566LX-1 160mm オーリングピックツール |
EA566LX-2 210mm オーリングピックツール |
EA566LX-3 275mm ピックツール |
EA566LX-4 275mm オーリングピックツール |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)