品番 : EA566LX-4
品名 : 275mm オーリングピックツール
独自の先端曲げ加工により、狭い場所でのOリングやスプリングを素早く簡単に取り外せます
仕様
全長 | 275㎜ | ハンドル長 | 120mm |
---|---|---|---|
軸長 | 155mm | 幅 | 37mm |
形状 | カーブ | 材質 | 焼入鋼(黒色酸化) |
独自に曲げられたチップにより、狭い場所でOリング、スプリング、スペーサーをすばやく簡単に取り外すことができます。 | |||
小さな部品やワイヤーの調整、位置決め、検索にも最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,930 円(税抜)/ 4,323 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/29 09:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0594ページ 1371ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA566LX 4本組 オーリング取外し工具セット |
EA566LX-1 160mm オーリングピックツール |
EA566LX-2 210mm オーリングピックツール |
EA566LX-3 275mm ピックツール |
EA566LX-4 275mm オーリングピックツール |
拡大