品番 : EA566P-12
品名 : 157mm 下地材探知針
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | PW-SC35 |
---|---|---|---|
検知針可能深さ | 35㎜(目盛付) | 全長 | 157㎜ |
針の出る長さ | 35㎜ | 重量(g) | 20 |
材質 | 針:ステンレス 本体:ABS樹脂 |
注意 | 下地探知以外の目的には使用しないでください。 |
フッ素樹脂加工針(φ0.7mm) | |||
未使用時に針が出ない安全設計 | |||
深さがわかる目盛付 | |||
交換針が2本付属しています。 | |||
フッ素樹脂加工の針により、残った穴跡が小さくきれいで目立ちません。 | |||
石膏ボード合板専用 | |||
見えない下地材を簡単に発見することができます。 | |||
見えない柱などの下地をキャッチ | |||
腰袋や工具袋のポケットにスッキリ納まる便利なペン形状 | |||
棚、タオルハンガー、壁掛けヒーター、家具転倒防止金具などの取り付けにも便利です |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,510 円(税抜)/ 1,661 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/08/04 05:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0774ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA566P-12 157mm 下地材探知針 |
EA566P-13 [EA566P-12用] 替針(5本) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画
