詳細表示

このページのURL:

品番 : EA567KA

品名 : 先丸型 キリ

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 9101
用途 ・千枚通しとして
・木ネジや釘の下穴あけ・金属板のケガキ作業・薄い鉄板や缶の穴あけに
軸先端 丸型
軸径 6mm 軸長 80mm
全長 169mm 材質 刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼
ハンドル:アセチ
ハンマーで叩ける座金付き
アイスピックとしても使用可能
ハンドルは転がりにくく手にフィットする三角形で、耐油・耐薬品・耐衝撃・絶縁性に優れたアセテート樹脂製
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

990 円(税抜)/ 1,089 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/21 11:59現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0552ページ
バリエーション一覧
EA567KA 先丸型 キリ
EA567KB 先四角型キリ
ウェブカタログ画像
  • ハンマーで叩ける座金付き
  • 下穴あけに
  • アイスピックとしても使える!

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top