品番 : EA567KB
品名 : 先四角型キリ
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 9102 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 石膏ボードの穴あけ・木ネジや釘の穴あけ・金属板のケガキ作業・薄い鉄板や缶の穴あけ・波板の穴あけに | 軸先端 | 角型 |
| 軸径 | 8mm | 軸長 | 110mm |
| 全長 | 199mm | 材質 | 刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼 ハンドル:アセチ |
| ハンマーで叩ける座金付き | |||
| ハンドルは転がりにくく手にフィットする三角形で、耐油・耐薬品・耐衝撃・絶縁性に優れたアセテート樹脂製 | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/31 14:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0552ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA567KA 先丸型 キリ |
| EA567KB 先四角型キリ |
ウェブカタログ画像
拡大
