品番 : EA568DD-12
品名 : 3-12mm テーパーリーマー
仕様
| 材質 | S45C | リーマー径 | 3~12mm |
|---|---|---|---|
| 角度 | 8.5° | 刃長 | 80mm |
| 対応被削材 | 薄鋼板(1mm以下) | ||
| 穴あけ後のバリ取りや薄鋼板の穴サイズを広げたりできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/11 01:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0894ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA568DD-12 3-12mm テーパーリーマー |
| EA568DD-16 3-16mm テーパーリーマー |
| EA568DD-22 4-22mm テーパーリーマー |
| EA568DD-32 4-32mm テーパーリーマー |
