詳細表示

このページのURL:

品番 : EA568DD-16

品名 : 3-16mm テーパーリーマー

仕様

材質 S45C
穴あけ後のバリ取りや薄鋼板0.8mm以下の穴サイズを広げたりできます。
リーマー径 3~16mm 角度 10.5°
刃長 85mm 対応被削材 薄鋼板(1mm以下)
追加説明
カタログ価格

2,070 (税抜)/ 2,277 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/11 01:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0894ページ
バリエーション一覧
EA568DD-12 3-12mm テーパーリーマー
EA568DD-16 3-16mm テーパーリーマー
EA568DD-22 4-22mm テーパーリーマー
EA568DD-32 4-32mm テーパーリーマー
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top