品番 : EA570A-12
品名 : 27mm/ 273g 無反動ハンマー
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB304.2 |
---|---|---|---|
頭径 | 27mm | 頭長 | 90mm |
全長 | 295mm | 全重量 | 280g |
材質 | ヘッド:スチール(平型)/ナイロン(円型) 柄:ヒッコリー |
替ヘッド | EA570AC-27、AD-27、AE-27 |
交換用柄 | EA570A-22 | ||
ヘッド交換式 | |||
反動を吸収する特殊システムにより、100%強力なインパクトを与えます。 | |||
柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで1本で作業できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,030 円(税抜)/ 7,733 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 19 (2025/10/16 01:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0113ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA570A-11 22mm/ 180g 無反動ハンマー |
EA570A-12 27mm/ 273g 無反動ハンマー |
EA570A-13 32mm/ 420g 無反動ハンマー |
EA570A-14 35mm/ 535g 無反動ハンマー |
EA570A-15 40mm/ 720g 無反動ハンマー |
EA570A-16 50mm/1016g 無反動ハンマー |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA570A-22 : 265mm ハンマー・木柄 |
部品 | EA570AC-27 : 27mm 交換用ハンマーヘッド(ナイロン) |
部品 | EA570AD-27 : 27mm 交換用ハンマーヘッド(ナイロン) |
部品 | EA570AE-27 : 27mm 交換用ハンマーヘッド(スチール) |