品番 : EA570A-16
品名 : 50mm/1016g 無反動ハンマー
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB304.6 |
|---|---|---|---|
| 頭径 | 50mm | 頭長 | 110mm |
| 全長 | 390mm | 全重量 | 1130g |
| 材質 | ヘッド:スチール(平型)/ナイロン(円型) 柄:ヒッコリー |
替ヘッド | EA570AC-50、AD-50、AE-50 |
| 交換用柄 | EA570A-26 | ||
| ヘッド交換式 | |||
| 反動を吸収する特殊システムにより、100%強力なインパクトを与えます。 | |||
| 柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで1本で作業できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,800 円(税抜)/ 17,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/02/14 19:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0116ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA570A-11 22mm/ 180g 無反動ハンマー |
| EA570A-12 27mm/ 273g 無反動ハンマー |
| EA570A-13 32mm/ 420g 無反動ハンマー |
| EA570A-14 35mm/ 535g 無反動ハンマー |
| EA570A-15 40mm/ 720g 無反動ハンマー |
| EA570A-16 50mm/1016g 無反動ハンマー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA570A-26 : 335mm ハンマー・木柄 |
| 部品 | EA570AC-50 : 50mm 交換用ハンマーヘッド(ナイロン) |
| 部品 | EA570AD-50 : 50mm 交換用ハンマーヘッド(ナイロン) |
