詳細表示

このページのURL:

品番 : EA570AF-24

品名 : 24mm 交換用ハンマーヘッド(銅)

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB307.24Cu
材質
EA570A-51、-71用交換用ヘッド
EA570A-61、-81にも使用可能です。
頭径 24mm
追加説明
カタログ価格

1,820 (税抜)/ 2,002 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/07/30 03:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0112ページ
バリエーション一覧
EA570AF-24 24mm 交換用ハンマーヘッド(銅)
EA570AF-32 32mm 交換用ハンマーヘッド(銅)
EA570AF-40 40mm 交換用ハンマーヘッド(銅)
ウェブカタログ画像

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top