品番 : EA570AF-32
品名 : 32mm 交換用ハンマーヘッド(銅)
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB307.32Cu |
|---|---|---|---|
| 材質 | 銅 | ||
| EA570A-52、-72用交換用ヘッド | |||
| EA570A-62、-82にも使用可能です。 | |||
| 頭径 | 32mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,030 円(税抜)/ 3,333 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/12/13 03:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0112ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA570AF-24 24mm 交換用ハンマーヘッド(銅) |
| EA570AF-32 32mm 交換用ハンマーヘッド(銅) |
| EA570AF-40 40mm 交換用ハンマーヘッド(銅) |
