品番 : EA570AH-6
品名 : 50mm/1298g 無反動ハンマー(ナイロン・鉄)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB305.6 |
|---|---|---|---|
| ヘッド径 | 50mm | 全長 | 385mm |
| 全重量 | 1298g | 材質 | ヘッド:スチール+ナイロン(円形) 柄:ファイバーグラス |
| 替ヘッド | EA570AC-50、AD-50、AE-50 | ||
| ヘッド交換式 | |||
| 柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで1本で作業できます。 | |||
| 反動を吸収する特殊システムにより、100%強力なインパクトを与えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,900 円(税抜)/ 24,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/08 15:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0116ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA570AC-50 : 50mm 交換用ハンマーヘッド(ナイロン) |
| 部品 | EA570AD-50 : 50mm 交換用ハンマーヘッド(ナイロン) |
