品番 : EA570AH-1
品名 : 22mm/ 259g 無反動ハンマー(ナイロン・鉄)
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB305.1 |
---|---|---|---|
ヘッド径 | 22mm | 全長 | 270mm |
全重量 | 259g | 材質 | ヘッド:スチール+ナイロン(円形) 柄:ファイバーグラス |
替ヘッド | EA570AC-22、AD-22、AE-22 | ||
ヘッド交換式 | |||
柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで1本で作業できます。 | |||
反動を吸収する特殊システムにより、100%強力なインパクトを与えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,760 円(税抜)/ 10,736 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 15 (2025/10/16 01:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0113ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA570AC-22 : 22mm 交換用ハンマーヘッド(ナイロン) |
部品 | EA570AD-22 : 22mm 交換用ハンマーヘッド(ナイロン) |
部品 | EA570AE-22 : 22mm 交換用ハンマーヘッド(スチール) |