品番 : EA570AC-22
品名 : 22mm 交換用ハンマーヘッド(ナイロン)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB300.B1 |
|---|---|---|---|
| 型 | 円型 | 適合品番 | EA570Aシリーズ、EA570ABシリーズ、EA570AHシリーズ用 |
| 頭径 | 22mm | 材質 | ナイロン |
| 頭径をご確認の上ご利用ください。 | |||
| ヘッドが外れにくい場合は、お湯でヘッド部分を温め、軟らかくしてから外してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
595 円(税抜)/ 655 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/10/08 15:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0116ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA570A-1 : 22mm/ 180g 無反動ナイロンハンマー |
| 本体 | EA570A-11 : 22mm/ 180g 無反動ハンマー |
| 本体 | EA570AB-1 : 22mm/ 240g 無反動ナイロンハンマー |
| 本体 | EA570AH-1 : 22mm/ 259g 無反動ハンマー(ナイロン・鉄) |
