品番 : EA570AC-35
品名 : 35mm 交換用ハンマーヘッド(ナイロン)
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB300.B4 |
|---|---|---|---|
| 型 | 円型 | 適合品番 | EA570Aシリーズ、EA570ABシリーズ、EA570AHシリーズ用 |
| 頭径 | 35mm | 材質 | ナイロン |
| 頭径をご確認の上ご利用ください。 | |||
| ヘッドが外れにくい場合は、お湯でヘッド部分を温め、軟らかくしてから外してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 183 (2026/04/02 01:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0116ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA570A-4 : 35mm/ 560g 無反動ナイロンハンマー |
| 本体 | EA570A-14 : 35mm/ 535g 無反動ハンマー |
| 本体 | EA570AB-4 : 35mm/ 600g 無反動ナイロンハンマー |
| 本体 | EA570AH-4 : 35mm/ 646g 無反動ハンマー(ナイロン・鉄) |
