品番 : EA570AB-4
品名 : 35mm/ 600g 無反動ナイロンハンマー
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB303.4 |
|---|---|---|---|
| 頭径 | 35mm | 全長 | 325mm |
| 全重量 | 600g | 材質 | 頭:ナイロン(円型/平型) 柄:グラスファイバー(ゴムグリップ付き) |
| ヘッド | EA570AC-35、AD-35、AE-35 | ||
| ヘッド交換式 | |||
| ヘッドは一方が平型で他方が丸型となっており、頭部にしっかりと固定されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,200 円(税抜)/ 14,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/04/02 02:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0116ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA570AC-35 : 35mm 交換用ハンマーヘッド(ナイロン) |
| 部品 | EA570AD-35 : 35mm 交換用ハンマーヘッド(ナイロン) |
