品番 : EA570AB-2
品名 : 27mm/ 330g 無反動ナイロンハンマー
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB303.2 |
|---|---|---|---|
| 頭径 | 27mm | 全長 | 290mm |
| 全重量 | 330g | 材質 | 頭:ナイロン(円型/平型) 柄:グラスファイバー(ゴムグリップ付き) |
| 替ヘッド | EA570AC-27、AD-27、AE-27 | ||
| ヘッド交換式 | |||
| ヘッドは一方が平型で他方が丸型となっており、頭部にしっかりと固定されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,890 円(税抜)/ 10,879 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/08 16:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0116ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA570AC-27 : 27mm 交換用ハンマーヘッド(ナイロン) |
| 部品 | EA570AD-27 : 27mm 交換用ハンマーヘッド(ナイロン) |
