詳細表示

このページのURL:

品番 : EA570AB-6

品名 : 50mm/1140g 無反動ハンマー(ナイロン)

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB303.6
頭径 50mm 全長 380mm
全重量 1140g 材質 頭:ナイロン(円・平形)
柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付き)
替ヘッド EA570AC-50、AD-50、AE-50
ヘッド交換式
ヘッドは一方が平型で他方が丸型となっており、頭部にしっかりと固定されています。
追加説明
カタログ価格

17,900 (税抜)/ 19,690 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/11/05 04:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0113ページ
バリエーション一覧
EA570AB-1 22mm/ 240g 無反動ナイロンハンマー
EA570AB-2 27mm/ 330g 無反動ナイロンハンマー
EA570AB-3 32mm/ 500g 無反動ナイロンハンマー
EA570AB-4 35mm/ 600g 無反動ナイロンハンマー
EA570AB-5 40mm/ 755g 無反動ハンマー(ナイロン)
EA570AB-6 50mm/1140g 無反動ハンマー(ナイロン)
EA570AB-7 60mm/1590g 無反動ハンマー(ナイロン)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top