品番 : EA570AC-40
品名 : 40mm 交換用ハンマーヘッド(ナイロン)
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB300.B5 |
---|---|---|---|
型 | 円型 | 適合品番 | EA570Aシリーズ、EA570ABシリーズ、EA570AHシリーズ用 |
頭径 | 40mm | 材質 | ナイロン |
頭径をご確認の上ご利用ください。 | |||
ヘッドが外れにくい場合は、お湯でヘッド部分を温め、軟らかくしてから外してください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/10/16 01:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0113ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA570A-5 : 40mm/ 680g 無反動ナイロンハンマー |
本体 | EA570A-15 : 40mm/ 720g 無反動ハンマー |
本体 | EA570AB-5 : 40mm/ 755g 無反動ハンマー(ナイロン) |
本体 | EA570AH-5 : 40mm/ 824g 無反動ハンマー(ナイロン・鉄) |