品番 : EA570A-4
品名 : 35mm/ 560g 無反動ナイロンハンマー
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB300.4 |
|---|---|---|---|
| 頭径 | 35mm | 全長 | 345mm |
| 全重量 | 560g | 材質 | 頭:ナイロン(円/平型) 柄:ヒッコリー |
| 替ヘッド | EA570AC-35、AD-35、AE-35 | 交換用柄 | EA570A-24 |
| ヘッド交換式 | |||
| 反動を吸収する特許システムにより、100%強力なインパクトを与えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,850 円(税抜)/ 10,835 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/10/08 15:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0116ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA570A-24 : 295mm ハンマー・木柄 |
| 部品 | EA570AC-35 : 35mm 交換用ハンマーヘッド(ナイロン) |
| 部品 | EA570AD-35 : 35mm 交換用ハンマーヘッド(ナイロン) |
