品番 : EA570A-24
品名 : 295mm ハンマー・木柄
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB310.4 |
---|---|---|---|
適合品番 | EA570A-4、-14 | 全長 | 295mm |
材質 | ヒッコリー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2025/10/16 01:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0113ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA570A-21 250mm ハンマー・木柄 |
EA570A-22 265mm ハンマー・木柄 |
EA570A-23 285mm ハンマー・木柄 |
EA570A-24 295mm ハンマー・木柄 |
EA570A-25 315mm ハンマー・木柄 |
EA570A-26 335mm ハンマー・木柄 |
EA570A-27 360mm ハンマー・木柄 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA570A-4 : 35mm/ 560g 無反動ナイロンハンマー |
本体 | EA570A-14 : 35mm/ 535g 無反動ハンマー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)