詳細表示

このページのURL:

品番 : EA570A-21

品名 : 250mm ハンマー・木柄

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB310.1
適合品番 EA570A-1、-11 全長 250mm
材質 ヒッコリー
追加説明
カタログ価格

2,620 円(税抜)/ 2,882 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/08 16:36現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0116ページ
バリエーション一覧
EA570A-21 250mm ハンマー・木柄
EA570A-22 265mm ハンマー・木柄
EA570A-23 285mm ハンマー・木柄
EA570A-24 295mm ハンマー・木柄
EA570A-25 315mm ハンマー・木柄
EA570A-26 335mm ハンマー・木柄
EA570A-27 360mm ハンマー・木柄
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top