品番 : EA570A-25
品名 : 315mm ハンマー・木柄
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB310.5 |
|---|---|---|---|
| 適合品番 | EA570A-5、-15 | 全長 | 315mm |
| 材質 | ヒッコリー |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,220 円(税抜)/ 3,542 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/05 04:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0113ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA570A-21 250mm ハンマー・木柄 |
| EA570A-22 265mm ハンマー・木柄 |
| EA570A-23 285mm ハンマー・木柄 |
| EA570A-24 295mm ハンマー・木柄 |
| EA570A-25 315mm ハンマー・木柄 |
| EA570A-26 335mm ハンマー・木柄 |
| EA570A-27 360mm ハンマー・木柄 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA570A-5 : 40mm/ 680g 無反動ナイロンハンマー |
| 本体 | EA570A-15 : 40mm/ 720g 無反動ハンマー |
ウェブカタログ画像
拡大
