品番 : EA572
品名 : 6本組/2.0-7.0mm ピンポンチセット
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB755.BCN |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | (先端径) 2・3・4・5・6・7mm(6本組) |
全長 | 150mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 胴の太さ | 10mm |
| 先端径有効長さ | 40mm、45mm(先端径7mmのみ) | 総重量 | 455g |
| 折れ込みのないピンポンチです。 | |||
| 表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れています。 | |||
| ホルダー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,680 円(税抜)/ 10,648 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 55 (2026/10/09 10:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0572ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

