品番 : EA572AE
品名 : 2.0-8.0mm/6本組 平行ピンポンチ
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB755.BLRBCN |
|---|---|---|---|
| 先端径 | 2・3・4・5・6・8mm | 材質 | 特殊バネ鋼 |
| サイズにより色が違うので判別が容易です。 | |||
| ホルダー付 | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/11/21 10:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0572ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
