詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572AE-8

品名 : 8.0x150mm 平行ピンポンチ

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB755.8BL
先端径 8mm 全長 150mm
材質 特殊バネ鋼
サイズにより色が違うので判別が容易です。
追加説明
カタログ価格

1,620 (税抜)/ 1,782 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/15 03:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0572ページ
バリエーション一覧
EA572AE-2 2.0x150mm 平行ピンポンチ
EA572AE-3 3.0x150mm 平行ピンポンチ
EA572AE-4 4.0x150mm 平行ピンポンチ
EA572AE-5 5.0x150mm 平行ピンポンチ
EA572AE-6 6.0x150mm 平行ピンポンチ
EA572AE-8 8.0x150mm 平行ピンポンチ
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top