品番 : EA572AE-3
品名 : 3.0x150mm 平行ピンポンチ
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB755.3YG |
|---|---|---|---|
| 先端径 | 3mm | 全長 | 150mm |
| 材質 | 特殊バネ鋼 | ||
| サイズにより色が違うので判別が容易です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/15 03:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0572ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA572AE-2 2.0x150mm 平行ピンポンチ |
| EA572AE-3 3.0x150mm 平行ピンポンチ |
| EA572AE-4 4.0x150mm 平行ピンポンチ |
| EA572AE-5 5.0x150mm 平行ピンポンチ |
| EA572AE-6 6.0x150mm 平行ピンポンチ |
| EA572AE-8 8.0x150mm 平行ピンポンチ |
