詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572A-14

品名 : 14x150mm 平タガネ

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB805.14
全長 150mm 刃幅 14mm
特殊クロムバナジウム合金鋼
クロムメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。
追加説明
カタログ価格

1,900 (税抜)/ 2,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2025/12/12 17:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0104ページ
バリエーション一覧
EA572A-10 10x120mm 平タガネ
EA572A-12 12x130mm 平タガネ
EA572A-14 14x150mm 平タガネ
EA572A-18 18x165mm 平タガネ
EA572A-22 22x180mm 平タガネ
EA572A-25 25x200mm 平タガネ
ウェブカタログ画像
※画像はEA572A-18です。
  • ※画像はEA572A-18です。
  • メッキの種類

資料

サブ画像
  1. IMG
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top