品番 : EA572A-18
品名 : 18x165mm 平タガネ
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB805.18 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 165mm | 刃幅 | 18mm |
| 特殊クロムバナジウム合金鋼 | |||
| クロムメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,410 円(税抜)/ 2,651 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/07/28 08:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0105ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA572A-10 10x120mm 平タガネ |
| EA572A-12 12x130mm 平タガネ |
| EA572A-14 14x150mm 平タガネ |
| EA572A-18 18x165mm 平タガネ |
| EA572A-22 22x180mm 平タガネ |
| EA572A-25 25x200mm 平タガネ |
