詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572AD-3

品名 : 3.0x110mm 平行ピンポンチ

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB715.3
先端径 3.0mm 全長 110mm
材質 クロムバナジウム鋼 軸径 7mm
先端長 25mm 重量 23g
ローレット加工入り
追加説明
カタログ価格

860 (税抜)/ 946 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/08/15 02:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0572ページ
バリエーション一覧
EA572AD-1 1.0x100mm 平行ピンポンチ
EA572AD-1.5 1.5x105mm 平行ピンポンチ
EA572AD-2 2.0x105mm 平行ピンポンチ
EA572AD-2.5 2.5x110mm 平行ピンポンチ
EA572AD-3 3.0x110mm 平行ピンポンチ
EA572AD-4 4.0x115mm 平行ピンポンチ
EA572AD-5 5.0x120mm 平行ピンポンチ
EA572AD-6 6.0x125mm 平行ピンポンチ
EA572AD-7 7.0x130mm 平行ピンポンチ
EA572AD-8 8.0x135mm 平行ピンポンチ
EA572AD-9 9.0x140mm 平行ピンポンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top