品番 : EA572AD-9
品名 : 9.0x140mm 平行ピンポンチ
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB715.9 |
|---|---|---|---|
| 先端径 | 9.0mm | 全長 | 140mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 軸径 | 12mm |
| 先端長 | 45mm | 重量 | 100g |
| ローレット加工入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/15 02:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0572ページ | ||||
