品番 : EA572AF-3
品名 : 3.0x145mm 平行ピンポンチ(グリップ付)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB758.3 |
|---|---|---|---|
| 先端径 | 3mm | 全長 | 145mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| グリップ付で打撃の振動と衝撃を抑えます。 | |||
| 軸長が長く奥まった箇所での打ち込みに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,360 円(税抜)/ 2,596 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/10/09 10:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0572ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
